Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° 10,4 mm

Cikkszám: 150393 10,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Függőleges élek osztása: egyenlőtlen
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 10,4 mm
Bevonat AlTiCN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS E
Függőleges élek osztása egyenlőtlen
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Három befogófelületű szár h9
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2,5 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 M5
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,1 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű kék
Előfúrási ⌀ 2,5 mm
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150393 10,4
EAN / GTIN 4062406277178
Gyártó száma 150393 10,4

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
53
Alu (rövid forgácsú)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Acél < 500 N/mm²
P
55
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
15
Acél < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.
A forgácstereket telibe köszörülték.
Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.
Speciális geometria egyenlőtlen osztással és összehangolt vágóél kialakítással.
Új fejlesztésű AlTiCN bevonat, kifejezetten rozsdamentes acélokhoz.
Szár további 3 befogófelülettel 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő pontos, kerek 90°-os süllyesztések rezgésmentes készítéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° 10,4 mm

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° 10,4 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
35,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
716 darabszám azonnal szállítható
36,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
186 darabszám azonnal szállítható
17,59 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
60,17 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
219 darabszám azonnal szállítható
18,67 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Külső ⌀ 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm
Bevonat AlTiCN TiAlN bevonat nélkül TiAlN TiAlN
Színes gyűrű kék zöld Nincs zöld zöld
Teljes hossz L 50 mm 50 mm 50 mm 107 mm 50 mm
Szártűrés h9 h9 h9 h9 h9
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő Lépcsős- és kúpsüllyesztő Lépcsős- és kúpsüllyesztő Lépcsős- és kúpsüllyesztő Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz