{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 15 mm | |
Bevonat | AlTiCN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Három befogófelületű szár h9 | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,2 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | kék | |
Előfúrási ⌀ | 3,2 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150393 15 | |
EAN / GTIN | 4062406277208 | |
Gyártó száma | 150393 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° 15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
47,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
21,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható
47,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
24,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | kék | Nincs | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |