Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú 90°, TiAlN, Külső ⌀ Dc: 12,4mm

Cikkszám: 150377 12,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Függőleges élek osztása: egyenlőtlen
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 12,4 mm
Bevonat TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Függőleges élek osztása egyenlőtlen
Vágóélek száma Z 3
Szabvány Gyári szabvány
Szár Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2,8 mm
Teljes hossz L 108 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 M6
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,13 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű zöld
Előfúrási ⌀ 2,8 mm
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150377 12,4
EAN / GTIN 4045197868008
Gyártó száma 150377 12,4

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
75
Alu (rövid forgácsú)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
65
Acél < 750 N/mm²
P
50
Acél < 900 N/mm²
P
30
Acél < 1100 N/mm²
P
18
Acél < 1400 N/mm²
P
8
Acél < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörült. A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek.
Precíziós kúpsüllyesztő, amely DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül, hosszú hengeres szárral.
Speciális geometria egyenlőtlen osztással és összehangolt vágóél kialakítással.
Új fejlesztésű, speciális TiAlN bevonat a hosszú élettartam érdekében.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő pontos, kerek 90°-os süllyesztések rezgésmentes készítéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú 90°, TiAlN, Külső ⌀ D<sub>c</sub>: 12,4mm

Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú 90°, TiAlN, Külső ⌀ Dc: 12,4mm

érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
63,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 183 darabszám azonnal szállítható
15,78 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
35,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 260 darabszám azonnal szállítható
11,22 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 130 darabszám azonnal szállítható
21,66 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
42,14 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható
19,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
615 darabszám azonnal szállítható
39,89 €
26,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
794 darabszám azonnal szállítható
42,83 €
27,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
66,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
371 darabszám azonnal szállítható
20,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
19,11 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat TiAlN bevonat nélkül TiAlN bevonat nélkül TiN bevonat nélkül bevonat nélkül TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Színes gyűrű zöld Nincs zöld Nincs zöld Nincs Nincs zöld zöld zöld zöld zöld
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
Szabvány Gyári szabvány DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C Gyári szabvány DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C Gyári szabvány DIN 335 C DIN 335 C
Szár Hengeres szár, h9-cel Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel Három befogófelületű szár h9 Hengeres szár, h9-tel Három befogófelületű szár h9 Három befogófelületű szár h9 Három befogófelületű szár h9 Hengeres szár, h9-tel
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,13 mm/ford. 0,12 mm/ford. 0,12 mm/ford. 0,12 mm/ford. 0,12 mm/ford. 0,12 mm/ford. 0,12 mm/ford. 0,13 mm/ford. 0,13 mm/ford. 0,13 mm/ford. 0,12 mm/ford. 0,12 mm/ford.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz