{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 12,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Három befogófelületű szár h9 | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2,8 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M6 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150152 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197716996 | |
Gyártó száma | 150152 12,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kúpsüllyesztő 90° 12,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
19,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
653 darabszám azonnal szállítható
42,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
66,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
42,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
648 darabszám azonnal szállítható
20,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Külső ⌀ | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm |
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | zöld | zöld | kék | zöld |
Szártűrés | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |