{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 4,9 mm - 12 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M5 − M20 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Teljes hossz | 370 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148410 3 | |
EAN / GTIN | 4062406208202 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fordítóvas, állítható 3
érdeklődés szerint
Raktáron
964 darabszám azonnal szállítható
19,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
854 darabszám azonnal szállítható
30,80 €
14,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
432 darabszám azonnal szállítható
42,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 370 | 385 | 370 |
Szabvány | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Befogási tartomány □ | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 |
Kézi menetfúró DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 |
Termék fajtája | Fordítóvas | Fordítóvas | Fordítóvas |