{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 3 mm - 9 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M4 − M12 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Teljes hossz | 265 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148410 2 | |
EAN / GTIN | 4062406208196 | |
Gyártó száma | 148410 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Fordítóvas, állítható, Típus: 2
érdeklődés szerint
Raktáron
2 196 darabszám azonnal szállítható
11,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
22,03 €
16,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
875 darabszám azonnal szállítható
28,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 267 darabszám azonnal szállítható
22,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 265 mm | 280 mm | 265 mm | 265 mm |
Szabvány | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Befogási tartomány □ | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm |
Kézi menetfúró DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm |
Termék fajtája | Fordítóvas | Fordítóvas | Fordítóvas | Fordítóvas |