{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 2 mm - 6,3 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M1 − M10 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Teljes hossz | 175 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148410 1 | |
EAN / GTIN | 4062406208172 | |
Gyártó száma | 148410 1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Fordítóvas, állítható, Típus: 1
érdeklődés szerint
Raktáron
2 808 darabszám azonnal szállítható
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
13,97 €
11,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
500 darabszám azonnal szállítható
20,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 552 darabszám azonnal szállítható
14,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Szabvány | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Befogási tartomány □ | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm |
Kézi menetfúró DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm |
Termék fajtája | Fordítóvas | Fordítóvas | Fordítóvas | Fordítóvas |