{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 2-4,5 UNC | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | 2A | |
Menet / coll | 4,5 | |
Menet ⌀ | 50,8 mm | |
Külső ⌀ | 90 mm | |
Magasság | 36 mm | |
Vágásirány | jobbos | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 142520 2-4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406224226 | |
Gyártó száma | 142520 2-4,5 |