{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | 2A | |
Filets au pouce | 24 | |
Filetage ⌀ | 5,49 mm | |
⌀ ext. | 20 mm | |
Hauteur | 7 mm | |
Sens de la coupe | droite | |
Type de produit | Filière |
Cikkszám | 142520 12-24 | |
EAN / GTIN | 4045197084781 | |
Gyártó száma | 142520 12-24 |