Menetmetsző, UNC: 9/16-12

Cikkszám: 142520 9/16-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

UNC Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: UNC
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 22568
  • Tűrési osztály: 2A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 9/16-12 UNC
Menetfajta UNC
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány EN 22568
Tűrési osztály 2A
Menet / coll 12
Menet ⌀ 14,29 mm
Külső ⌀ 38 mm
Magasság 14 mm
Vágásirány jobbos
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 142520 9/16-12
EAN / GTIN 4062406189556
Gyártó száma 142520 9/16-12

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME − B1.1.