{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M3 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 0,5 mm | |
Külső ⌀ | 20 mm | |
Magasság | 5 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140300 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197083074 | |
Gyártó száma | 140300 M3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Menetmetsző 6g, M: M3
érdeklődés szerint
Raktáron
400 darabszám azonnal szállítható
22,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
46,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható
44,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
62,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
992 darabszám azonnal szállítható
12,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
303 darabszám azonnal szállítható
29,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Menetfajta | M | M | M | M-LH | M | M |
Menetméret | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | balra | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző |