{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M30 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 3,5 mm | |
Külső ⌀ | 65 mm | |
Magasság | 25 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140300 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197083241 | |
Gyártó száma | 140300 M30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Menetmetsző 6g M30
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
180,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
304,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
200,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
205,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
110,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetméret | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 |
Magasság | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Emelkedés | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző |