{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M24 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 3 mm | |
Külső ⌀ | 55 mm | |
Magasság | 22 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140300 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197083227 | |
Gyártó száma | 140300 M24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menetmetsző 6g M24
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
74,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
168,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
190,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
51,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
110,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetméret | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
Magasság | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | balra | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Emelkedés | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző |