{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master TM | |
Menetméret | G1/8 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | G; G-LH | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Menetemelkedés | 0,907 mm | |
Menet / coll | 28 | |
Névleges ⌀ DC | 8,1 mm | |
Élhossz Lc | 19,5 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 10,3 mm | |
Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 22,57 mm | |
Fogak száma Z | 4 | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Felhasználás külső menetnél | max. 2×D csapmenetnél | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 19,5 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139715 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197958099 | |
Gyártó száma | 139715 G1/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2×D, TiAlN, G: G1/8
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
313,14 €
274,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
245,82 €
219,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
182,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 4 | 4 | 3 |
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld |
Menetfajta | G; G-LH | G; G-LH | G; G-LH |
Menetméret | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Szárhossz Ls | 45 mm | 36 mm | 36 mm |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál |
Termék fajtája | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |