GARANT Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2,5×D, AlTiN, MF: 16X1,5

Cikkszám: 139687 16X1,5
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: MF; MF-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M16×1,5
Bevonat AlTiN
Menetfajta MF; MF-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6
Menetemelkedés 1,5 mm
Névleges ⌀ DC 13,9 mm
Élhossz Lc 41,25 mm
Szárhossz Ls 48,1 mm
Teljes hossz L 108 mm
Szár ⌀ Ds 18 mm
Nyak ⌀ D1 17 mm
Programozási érték a süllyesztéshez L1 42,55 mm
belső hűtés igen
Fogak száma Z 6
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál
Élek felosztása egyenlőtlen
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,11 mm
Forgácshornyok száma 6
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 41,25 mm
Sorozat Master TM
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139687 16X1,5
EAN / GTIN 4067263128885
Gyártó száma 139687 16X1,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
200
Alu (rövid forgácsú)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Acél < 500 N/mm²
P
125
Acél < 750 N/mm²
P
115
Acél < 900 N/mm²
P
110
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el.
Új fejlesztésű univerzális geometria és nagy teljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
  • Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.
  • Nagyobb számú vágóél.
  • A legújabb generációs AlTiN alapú HiPIMS bevonat.
  • Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.

Előny:

Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztéshez és menetmaráshoz egy műveletben.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 139687 + 129100 HB számmal rendelje meg
HE alak: a 139687 + 129100 HE számmal rendelje meg

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master TM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz