{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M4×0,5 | |
Bevonat | AlTiN | |
Menetfajta | MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Névleges ⌀ DC | 3,29 mm | |
Élhossz Lc | 10,25 mm | |
Szárhossz Ls | 36,2 mm | |
Teljes hossz L | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,5 mm | |
Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 10,86 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 4 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 10,25 mm | |
Sorozat | Master TM | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139687 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263126799 | |
Gyártó száma | 139687 4X0,5 |