{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5×0,5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Névleges ⌀ DC | 4 mm | |
Élhossz Lc | 10,25 mm | |
Szárhossz Ls | 36 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
belső hűtés | nem | |
Fogak száma Z | 3 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 10,25 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139680 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778222 | |
Gyártó száma | 139680 5X0,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Száras menetmarók 2×D, TiAlN, MF: 5X0,5
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
147,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
193,29 €
175,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
245,82 €
219,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
238,68 €
92,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetméret | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Fogak száma Z | 3 | 4 | 4 | 4 |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |