{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Névleges ⌀ DC | 8,1 mm | |
Élhossz Lc | 15,7 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 16,9 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 6 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Menet ⌀ | 10 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 15,7 mm | |
Serie | Master TM | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139656 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406240967 | |
Gyártó száma | 139656 M10 |