{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M6 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Névleges ⌀ DC | 4,7 mm | |
Élhossz Lc | 15,5 mm | |
Szárhossz Ls | 36 mm | |
Teljes hossz L | 68 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 6,5 mm | |
Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 16,4 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 4 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 12,5 mm | |
Sorozat | Master TM | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139654 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197957832 | |
Gyártó száma | 139654 M6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2,5×D, TiAlN, M: M6
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
223,38 €
197,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
147,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
203,00 €
173,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
171,50 €
155,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
192,00 €
184,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
192,00 €
156,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen |
belső hűtés | igen | nein | ja | ja | ja | ja |
Névleges ⌀ DC | 4,7 mm | 4,8 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Élhossz Lc | 15,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 15,47 mm | 9,47 mm |
Fogak száma Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch |