{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5 | |
Bevonat | AlTiN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 0,8 mm | |
Névleges ⌀ DC | 3,9 mm | |
Élhossz Lc | 36,08 mm | |
Szárhossz Ls | 36,1 mm | |
Teljes hossz L | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 4 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 10,8 mm | |
Sorozat | Master TM | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139642 M5 | |
EAN / GTIN | 4067263128205 | |
Gyártó száma | 139642 M5 |