{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/8 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2189 | |
Tűrési osztály | ISO 228 X | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,907 mm | |
Menet / coll | 28 | |
Menet ⌀ | 9,73 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 9,25 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Menetmélység | 29,19 mm | |
Sorozat | Master Form | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139425 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406375140 | |
Gyártó száma | 139425 G1/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM IK, TiAlN, G: G1/8
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
135,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
103,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
58,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
103,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
102,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C | C | C | C | C |
Menet / coll | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Menetemelkedés | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm |
Szabvány | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Magfurat ⌀ irányérték | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm |