{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M6 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 5,55 mm | |
Menet ⌀ | 6 mm | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Menetmélység | 9 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139132 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197446572 | |
Gyártó száma | 139132 M6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetformázó kenőhorony nélkül HSS-E 6HX M6
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
33,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
223 darabszám azonnal szállítható
69,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
921 darabszám azonnal szállítható
40,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
325 darabszám azonnal szállítható
58,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 | 60 | 60 | 60 |
Teljes hossz L | 80 | 80 | 80 | 80 |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szár négyszög □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |