{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M1,2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 1X 4HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,25 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 1,1 mm | |
Menet ⌀ | 1,2 mm | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 1,8 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139132 M1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197446459 | |
Gyártó száma | 139132 M1,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetformázó kenőhorony nélkül HSS-E 6HX M1,2
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
55,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
97,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 | 60 |
Teljes hossz L | 40 | 40 |
Menetméret | M1,2 | M1,2 |
Menetemelkedés | 0,25 | 0,25 |
Szár négyszög □ | 2,1 | 2,1 |
Menetmélység | 1,8 | 1,8 |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál ;max. 1,5×D átmenő furatnál | max. 1,5×D zsákfuratnál ;max. 1,5×D átmenő furatnál |