{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M3,5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,6 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Szár négyszög □ | 3 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 3,25 mm | |
Menet ⌀ | 3,5 mm | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 5,25 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139132 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197446541 | |
Gyártó száma | 139132 M3,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gépi menetformázó kenőhorony nélkül HSS-E 6HX, TiAlN, M: M3,5
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
34,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
57,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
57,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
68,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
75,60 €
16,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
40,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
60,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C | C | C | C | C | C | C |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetfajta | M | M | M | M | M | M | M |
Menetemelkedés | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Magfurat ⌀ irányérték | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm |