{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Thread size | M8 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Thread pitch | 1.25 mm | |
Overall length L | 90 mm | |
Shank ⌀ Ds | 8 mm | |
Shank square □ | 6.2 mm | |
Tapping hole ⌀ guide value | 7.45 mm | |
Thread ⌀ | 8 mm | |
Number of clamping slots | 5 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Number of cutting edges Z | 5 | |
Thread depth | 12 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139125 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197508720 | |
Gyártó száma | 139125 M8 |