{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M2,3 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,4 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 2,1 mm | |
Menet ⌀ | 2,3 mm | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 3,45 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139125 M2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197508645 | |
Gyártó száma | 139125 M2,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gépi menetformázó kenőhorony nélkül HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M2,3
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
64,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
38,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetméret | M2,3 | M2,3 |
Menetemelkedés | 0,4 mm | 0,4 mm |
Szabvány | DIN 2174 | DIN 2174 |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Menetmélység | 3,45 mm | 3,45 mm |
Magfurat ⌀ irányérték | 2,1 mm | 2,1 mm |