{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M1,4 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 1X 4HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,3 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 1,25 mm | |
Menet ⌀ | 1,4 mm | |
Forgácshornyok száma | 1 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Menetmélység | 2,1 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139125 M1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197649706 | |
Gyártó száma | 139125 M1,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gépi menetformázó kenőhorony nélkül HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M1,4
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
91,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
53,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 3 |
Bevonat | TiN | TiAlN |
Színes gyűrű | zöld | zöld |
Profilszög | 60 fok | 60 fok |
belső hűtés | nem | nem |
Vágásirány | jobbos | jobbos |
Menetmélység | 2,1 mm | 2,1 mm |