GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM 1/16-27

Cikkszám: 138105 1/16-27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

NPT Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: NPT
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: ANSI B 1.20.1

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret 1/16-27 NPT
    Bevonat AlTiX
    Menetfajta NPT
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E PM
    Szabvány Gyári szabvány
    Menet szabvány ANSI B 1.20.1
    Bekezdő alak C
    Kúparány 1:16
    Spirálszög 40 fok
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 0,941 mm
    Menet / coll 27
    Teljes hossz L 90 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Szár négyszög □ 4,9 mm
    Magfurat ⌀ A 6,15 mm
    Magfurat ⌀ B 5,95 mm
    Etalon beállítópálca -⌀ Dmax + 0,05 6,39 mm
    Magfurat min. mélység 12 mm
    Menet ⌀ 7,895 mm
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 3
    Színes gyűrű zöld
    Vágóélek száma Z 3
    Menetmélység 15,8 mm
    Sorozat Master Tap
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 138105 1/16-27
    EAN / GTIN 4045197984371
    Gyártó száma 138105 1/16-27

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    30
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Acél < 500 N/mm²
    P
    30
    Acél < 750 N/mm²
    P
    30
    Acél < 900 N/mm²
    P
    25
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Univerzális menetfúró, széles anyagskálához való felhasználáshoz kifejlesztve, nagy folyamatbiztonság mellett.
    • HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében.
    • Csökkentett súrlódási értékek az új nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.
    • Speciális geometria az optimális forgácselvezetés érdekében.

    Felhasználás:

    Kúpos csőmenethez (NPT) ANSI B1.20.1 szerint, tömítőanyagos menetekhez. Magfurathoz vegye figyelembe a megadott minimális mélységet (lásd a táblázatot).

    Ajánlás:

    Magfurat ⌀ A:
    Hengeres előfúrás dörzsár alkalmazása nélkül.
    Magfurat ⌀ B:

    Készítsen hengeres előfuratot és ezt követően végezze el a dörzsárazást 1:16 kúpos dörzsárral (lásd 162650 sz.). Ezután a Dmax etalonnal (lásd a táblázatot) ellenőrizhető a kúpos furat ⌀-je a sík oldalon. A magfurat B változat szerinti előkészítése a menetvágás legnagyobb folyamatbiztonságú elkészítését teszi lehetővé.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz