{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Tap | |
Menetméret | 6-40 UNF | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 371 | |
Tűrési osztály | 2BX | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,635 mm | |
Menet / coll | 40 | |
Menet ⌀ | 3,51 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Szár négyszög □ | 3 mm | |
Magfurat ⌀ | 2,95 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 27,78 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 138010 6-40 | |
EAN / GTIN | 4062406209254 | |
Gyártó száma | 138010 6-40 |