GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 12-28

Cikkszám: 138010 12-28
Kedvezmény
48,82 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

UNF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: UNF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 371
  • Tűrési osztály: 2BX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Tap
Menetméret 12-28 UNF
Bevonat AlTiX
Menetfajta UNF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 371
Tűrési osztály 2BX
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,907 mm
Menet / coll 28
Menet ⌀ 5,48 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ 4,7 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 13,7 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 138010 12-28
EAN / GTIN 4062406209278
Gyártó száma 138010 12-28

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
30
Alu (rövid forgácsú)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Master Tap univerzális menetfúró, széles anyagskálához való felhasználáshoz kifejlesztve, nagy folyamatbiztonság mellett.
  • HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében.
  • Csökkentett súrlódási értékek az új nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.
  • Speciális geometria az optimális forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME − B1.1.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz