{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 3/8-24 UNF | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 20 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,058 mm | |
Menet / coll | 24 | |
Menet ⌀ | 9,53 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 8,5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 19,06 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 138000 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4045197080332 | |
Gyártó száma | 138000 3/8-24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró 3/8-24
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
42,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
117,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
126,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
120,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
23,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C | C | C | C | C |
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
Menet / coll | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Menet ⌀ | 9,53 | 9,525 | 9,525 | 9,525 | 9,53 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9 |
Menetmélység | 19,06 | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 23,83 |