{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 1/4-28 UNF | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 20 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,907 mm | |
Menet / coll | 28 | |
Menet ⌀ | 6,35 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 5,5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 12,7 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 138000 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4045197080318 | |
Gyártó száma | 138000 1/4-28 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró 1/4-28
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
38,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
32,13 €
14,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
110,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
120,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
114,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
14,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C | C | C | C | C | C |
Profilszög | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Norm | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 376 |
Szár négyszög □ | 5,5 | 3,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Tűrési osztály | 2B | 2B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B |
Szár ⌀ Ds | 7 | 4,5 | 7 | 7 | 7 | 7 |