{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 10-32 UNF | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 20 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,794 mm | |
Menet / coll | 32 | |
Menet ⌀ | 4,83 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ | 4,1 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 9,66 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 138000 10-32 | |
EAN / GTIN | 4045197080295 | |
Gyártó száma | 138000 10-32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 10-32
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
33,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
39,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
28,66 €
8,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
14,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
14,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | nincs | nincs |
Menetemelkedés | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Magfurat ⌀ | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Szabvány | DIN 371 | DIN 371 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Menetmélység | 9,66 mm | 14,49 mm | 9,66 mm | 14,49 mm | 12 mm |