{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Tap | |
Menetméret | 7/8-9 UNC | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Tűrési osztály | 2BX | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2,822 mm | |
Menet / coll | 9 | |
Menet ⌀ | 22,23 mm | |
Teljes hossz L | 140 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Szár négyszög □ | 14,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 19,5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 55,56 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137870 7/8-9 | |
EAN / GTIN | 4045197901620 | |
Gyártó száma | 137870 7/8-9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM 7/8-9
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
146,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
120,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
109,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 4 | 4 | 4 |
Menet ⌀ | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Magfurat ⌀ | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Szár négyszög □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos |
Menetmélység | 55,56 | 55,56 | 55,56 |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 2,5×D zsákfuratnál |