{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Tap | |
Menetméret | 1/2-13 UNC | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Tűrési osztály | 2BX | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,954 mm | |
Menet / coll | 13 | |
Menet ⌀ | 12,7 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 10,8 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 31,75 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137870 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197901590 | |
Gyártó száma | 137870 1/2-13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM 1/2-13
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
69,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
65,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
43,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 | 60 | 60 |
Menetméret | 1/2-13 UNC | 1/2-13 UNC | 1/2-13 UNC |
Menetemelkedés | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Tűrési osztály | 2BX | 2BX | 2B |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 2,5×D zsákfuratnál |