Euro kerekes dobozszállító kocsi

Cikkszám: 1370
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1370
EAN / GTIN 4017976513706
Gyártó száma 1370
L-szám L90080 1316

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer: hegesztett acélcső és profilacél, porszórtan kék RAL 5007, csavarozott szerkezet. A polcok variálhatóan csavarozhatók, 100 mm-es rács, a ferde beépítéshez 15° vagy 30°-os dőlésszög. Terhelhetőség polconként 80 kg. 5 polckeret, amely 10 db 600 x 400 mm-es eurodobozhoz alkalmas. 4 db forgó kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 400
Használható felület hossza (mm): 820
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Polcmagasság (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498, 1498
Teherbírás padló (kg): 80
Teljes hossz (mm): 935
Teljes szélesség (mm): 666
Teljes magasság (mm): 1686
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz