{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M14 LH | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | balra | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 12 mm | |
Menet ⌀ | 14 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 42 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 136180 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197078452 | |
Gyártó száma | 136180 M14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró, balmenet HSS-E 6H, gőzölt, M-LH: M14
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
100,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
61,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
33,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
37,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Menetméret | M14 LH | M14 | M14 | M14 |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Menetemelkedés | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Szabvány | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Szár négyszög □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Menetmélység | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |