{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5 LH | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | balra | |
Menetemelkedés | 0,8 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ | 4,2 mm | |
Menet ⌀ | 5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 15 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 136180 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197078407 | |
Gyártó száma | 136180 M5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró, balmenet HSS-E 6H, gőzölt, M-LH: M5
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
44,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
987 darabszám azonnal szállítható
28,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 407 darabszám azonnal szállítható
12,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható
28,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 435 darabszám azonnal szállítható
14,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Bevonat | gőzölt | gőzölt | gőzölt | gőzölt | TiN |
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld | zöld | zöld |
Menetemelkedés | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | max. 3×D zsákfuratnál | max. 3×D zsákfuratnál | max. 3×D zsákfuratnál | max. 3×D zsákfuratnál |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |