{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M14 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 12 mm | |
Menet ⌀ | 14 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Serie | Pro Tap | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 42 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 135910 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406374471 | |
Gyártó száma | 135910 M14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E Form C M14
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
37,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
61,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
185 darabszám azonnal szállítható
33,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 4 | 3 | 4 |
Teljes hossz L | 110 | 110 | 110 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | max. 3×D zsákfuratnál | max. 3×D zsákfuratnál |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |