{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,75 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 10,2 mm | |
Menet ⌀ | 12 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sorozat | Pro Tap | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 36 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 135910 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406374464 | |
Gyártó száma | 135910 M12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E Form C, TiN, M: M12
érdeklődés szerint
Raktáron
650 darabszám azonnal szállítható
29,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
151,50 €
76,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiN | TiN |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szár négyszög □ | 7 mm | 9 mm |
Vágásirány | jobbos | jobbos |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Menetmélység | 36 mm | 36 mm |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró |