Kivitel:
szerelt
Leírás:
Szögacélszerkezet, a keretben síkban fekvő, származtatott faanyagú deszkából készült talapzattal. Porszórtan kék RAL 5007. 4 db TPE gumiabronccsal ellátott forgó kerék, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (peronkocsik biztonsága). Alkalmas 600 x 400 mm-es Euro ládákhoz.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 605
Használható terület szélessége (mm): 408
Emelvénymagasság (mm): 209
Teljes hossz (mm): 611
Teljes szélesség (mm): 414
Teljes magasság (mm): 209
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint