{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M4 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,7 mm | |
Teljes hossz L | 112 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Szár négyszög □ | 3,4 mm | |
Magfurat ⌀ | 3,3 mm | |
Menet ⌀ | 4 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 12 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 134660 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197075758 | |
Gyártó száma | 134660 M4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró extra hosszú HSS-E, bevonat nélkül, M: M4
érdeklődés szerint
Raktáron
323 darabszám azonnal szállítható
32,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
547 darabszám azonnal szállítható
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
487 darabszám azonnal szállítható
12,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 563 darabszám azonnal szállítható
10,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
Teljes hossz L | 112 mm | 63 mm | 45 mm | 63 mm |
Menetfajta | M | M | M | M |
Szár négyszög □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Menetmélység | 12 mm | 12 mm | 8 mm | 10 mm |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |