{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M4 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,7 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Szár négyszög □ | 3,4 mm | |
Magfurat ⌀ | 3,3 mm | |
Menet ⌀ | 4 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Sorozat | CleverTap | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 10 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 135255 M4 | |
EAN / GTIN | 4067263162001 | |
Gyártó száma | 135255 M4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap gépi menetfúró M4
érdeklődés szerint
Raktáron
3 941 darabszám azonnal szállítható
10,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
556 darabszám azonnal szállítható
12,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
334 darabszám azonnal szállítható
32,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
Menet ⌀ | 4 | 4 | 4 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Magfurat ⌀ | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos |
Spirálszög | 40 | 15-20 | 40 |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 2×D zsákfuratnál | max. 3×D zsákfuratnál |