{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M16 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Teljes hossz L | 220 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 14 mm | |
Menet ⌀ | 16 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 48 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 134660 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197075819 | |
Gyártó száma | 134660 M16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Gépi menetfúró extra hosszú HSS-E, bevonat nélkül, M: M16
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
102,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
59,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
553 darabszám azonnal szállítható
34,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetméret | M16 | M16 | M16 |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Magfurat ⌀ | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Szár négyszög □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos |
Spirálszög | 40 fok | 40 fok | 40 fok |
Menetmélység | 48 mm | 48 mm | 40 mm |