{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Tap | |
Menetméret | 3/8-24 UNF | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 371 | |
Tűrési osztály | 2BX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,058 mm | |
Menet / coll | 24 | |
Menet ⌀ | 9,53 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 8,5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 28,59 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133406 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406209728 | |
Gyártó száma | 133406 3/8-24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 3/8-24
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
46,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
56,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
58,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
67,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
25,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
27,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | B | C | B | C | B | C |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Szabvány | DIN 371 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 374 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Tűrési osztály | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 7 mm | 7 mm |
Sorozat | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |