{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Tap | |
Menetméret | 1/2-20 UNF | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 374 | |
Tűrési osztály | 2BX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,27 mm | |
Menet / coll | 20 | |
Menet ⌀ | 12,7 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 11,5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 38,1 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133406 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4062406209742 | |
Gyártó száma | 133406 1/2-20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 1/2-20
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
76,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
70,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
76,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
70,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
44,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
46,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Menet / coll | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Teljes hossz L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 2,5×D zsákfuratnál |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |