{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 7/8-14 UNF | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Menet ⌀ | 22,23 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Szár négyszög □ | 14,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 20,4 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 66,69 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133400 7/8-14 | |
EAN / GTIN | 4045197074836 | |
Gyártó száma | 133400 7/8-14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 7/8-14
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
144,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
362,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
326,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
351,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
338,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
86,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | B | B | B | B | B | B |
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Színes gyűrű | Nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs |
Szabvány | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 374 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-cel |
Menetmélység | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |