{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 1/2-20 UNF | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,27 mm | |
Menet / coll | 20 | |
Menet ⌀ | 12,7 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 11,5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 38,1 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133400 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4045197074805 | |
Gyártó száma | 133400 1/2-20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 1/2-20
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
62,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
52,63 €
16,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
180,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
167,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
40,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | B | B | B | B | B |
Teljes hossz L | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
Menetméret | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF LH | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár négyszög □ | 7 mm | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 7 mm |
Vágásirány | jobbos | jobbos | balra | jobbos | jobbos |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm | 9 mm |