{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 7/16-20 UNF | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,27 mm | |
Menet / coll | 20 | |
Menet ⌀ | 11,11 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szár négyszög □ | 6,2 mm | |
Magfurat ⌀ | 9,9 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 33,33 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133400 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197074799 | |
Gyártó száma | 133400 7/16-20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró 7/16-20
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
64,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
54,67 €
25,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
167,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
156,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
34,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | B | B | B | B | B |
Teljes hossz L | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 |
Menetméret | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF LH | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF |
Menetemelkedés | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Menetmélység | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál |