{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Tap | |
Menetméret | G3/8 | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 5156 | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,337 mm | |
Menet / coll | 19 | |
Menet ⌀ | 16,66 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 15,25 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 2 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Menetmélység | 49,98 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133330 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901163 | |
Gyártó száma | 133330 G3/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM, AlTiX, G: G3/8
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
112,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
51,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Profilszög | 55 fok | 55 fok |
Menet / coll | 19 | 19 |
Menetemelkedés | 1,337 mm | 1,337 mm |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm |
Sorozat | Master Tap | Pro Tap |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró |